※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角プラグG3/4オネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14197106 品番19-900-4307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
トラスコ品番683-1900 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状六角プラグ 六角対辺(mm)30 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20〜100 接続口径DG3/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする