※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内ねじエルボ メネジ×メネジG1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14197158 品番19-900-5379
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

めっき処理を施し耐食性を高めております。

用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5722 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじエルボ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20〜100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする