6022H チェーンカップリング KANA(片山チエン) 14199197 6022H チェーンカップリング KANA(片山チエン) 14199197

チェーンカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14199197 品番6022H
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

異なったシャフト径の動力を伝達することができます。
チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。

用途各種機器の伝動用・駆動用。 トラスコ品番804-0572 セット内容チェーンカップリングスプロケット×2、ローラーチェーン×1 材質スプロケット:機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、ローラチェーン:鉄 チェーンピッチ(mm)19.05 寸法L(mm)123.5 概略質量(kg)10.4 寸法S(mm)11.5 寸法D(mm)114.8 寸法l(mm)56 寸法O(mm)152 寸法G(mm)19 寸法m(mm)12 最小軸径範囲(mm)22/(下穴H10)20 最大軸径範囲(mm)70 寸法D'(mm)110 適合ケース6022C チェーン幅(mm)最大52.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする