※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の プレセット形
引掛スパナ付トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14199231
品番
65-N50QLK
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
キー溝の付いた丸棒やナットの締め付け用に最適なプリセットタイプです。
用途
工作機械と刃物の取り付けに。
トラスコ品番
808-6066
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
295
精度(%)
トルク:±3%
トルク調整範囲(N・m)
10〜50
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
右