アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の プライマー/硬化促進剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤用
プロ用 瞬間接着剤 713
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14199276
品番
713-B-20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
多用途に使える瞬間接着剤です。
『極める』シリーズ中、硬化速度が最も早いタイプになります。
細口ノズルが2つ付属しているので細密塗布も可能です。
光による黄変や湿気を防ぐAL袋はチャック付きです。
用途
硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの接着に。
異なる材質同士の接着に。
トラスコ品番
855-2837
セット内容
本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル)
材質
主成分:シアノアクリレート
色
透明
高さ(mm)
190
タイプ
プロ用(中容量)
使用温度範囲(℃)
-10〜60
容量(g)
20
縦(mm)
30
横(mm)
90
粘度(mPa・s)
100
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
RoHS指令(10物質対応)
対応
固着時間(秒)
5〜20(23℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
※目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
※布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。