※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
スレンダービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
14199696
品番
AS142110H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
刃先が見やすい先細形状です。
木ねじや、樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。
ねじ頭の小さいスレンダーねじ、スリムねじ用です。
仕様
マグネット
トラスコ品番
371-1803
全長(mm)
110
硬度
H
硬さ
H
呼称
AS
刃先
[[+]]2
シャンク径(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応