マツデン
マツデンの 電熱機器(ヒーター)
マツデンの 熱ユニット
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ガン単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14201778
品番
HJ-G
参考基準価格(税別)
¥25,640
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロアー式です。
ホットジェット WJ25S、WJ25Tのオプションです。
用途
熱可塑性樹脂(塩化ビニール)などの溶接、局部乾燥、小径チューブの収縮など。
トラスコ品番
242-8814
適合機種
WJ25S、WJ25T
幅(mm)
220
高さ(mm)
220
出力(W)
700
奥行(mm)
280
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
3
注意
※W51-A型でガン2基を同時使用する場合は、別途K-1ガン、ホース、ダブルカプラー、ダブルコンセントの4点が必要です。また、エアー量も半減します。