※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
ユニバーサル基板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14202049
品番
ICB-96G
参考基準価格(税別)
¥2,374
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。
電子工作や試作実験に最適です。
用途
実験や電子回路の確認に。
トラスコ品番
816-3163
材質
片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット
寸法(mm)
115×160
種類
片面
穴径(Φmm)
9(適合)
ピッチ(mm)
2.54
板厚(mm)
1.2(適合)
仕上処理
フラックス・部品面白色シルク印刷