※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 汎用管継手
ベンカン機工の 配管用ワンタッチ管継手
溶接式管継手 ラップジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14202356
品番
LAP-10S-20A
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
160-4031
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
ラップジョイント
高さ(mm)
30
径(Φmm)
つば:56
呼び径(B)
3/4
寸法F(mm)
30
呼び径(A)
20
肉厚t(mm)
2.1
外径OD(Φmm)
27.2