高圧ガス工業
高圧ガス工業の 接着剤
高圧ガス工業の プライマー/硬化促進剤
高圧ガス工業の 瞬間接着剤用
瞬間接着剤シアノンミニピタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
14202715
品番
MP-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
分けて無駄なく使えます。
低粘度速硬化品
分けて無駄なく使えます
用途
硬質プラスチック、陶磁器、木材、ゴム、金属の接着。
硬質プラスチック、陶磁器、木材、ゴム、金属の接着
トラスコ品番
336-0423
材質
主成分:シアノアクリレート系
色
透明
タイプ
汎用・速硬化
容量(g)
0.5
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005L
固着時間(秒)
約75秒(23℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビ・フッ素樹脂・シリコン樹脂・発泡スチロール・ガラスには接着しません。