※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーフレ
トーフレの フレキシブルホース・ダクトホース
トーフレの フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14205287
品番
TF-1840-300-SUS
参考基準価格(税別)
¥38,560
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。
大きい面圧で、シールが確実です。
用途
配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
トラスコ品番
439-8271
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)
全長(mm)
300
使用温度範囲(℃)
-50〜100
呼び径(B)
1.5
最高使用圧力(MPa)
1
呼び径(A)
40
適合流体
冷温水・空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※空気(ガス系流体)の場合、ガスケットペーストのご使用を推奨致します。