※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14205305 品番 TF-1850-300-SUS
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。
大きい面圧で、シールが確実です。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 トラスコ品番439-8319 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-50〜100 呼び径(B)2 最高使用圧力(MPa)1 呼び径(A)50 適合流体冷温水・空気 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※空気(ガス系流体)の場合、ガスケットペーストのご使用を推奨致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする