※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMWM50W モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14205400 TMWM50W モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14205400 TMWM50W モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14205400

モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14205400 品番TMWM50W
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。
メカニカル機構のデジタル表示です。
六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。

用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 付属品ケース トラスコ品番321-2734 全長(mm)346 精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W) 二面幅(mm)17〜38 頭部幅(mm)66.8 トルク調整範囲(N・m)10〜50 最小目盛(N・m)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向
注意
※トルク負荷方向は右回転のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする