ゼンシン
ゼンシンの フレキシブルホース・ダクトホース
ゼンシンの フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14206371
品番
Z-2000NW-15-300
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。
トラスコ品番
420-3763
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)
300
使用温度範囲(℃)
-40〜300
呼び径(B)
2025/01/02
最高使用圧力(MPa)
1MPa(常温時)
呼び径(A)
15
適合流体
冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)