曜日別特売
Z-2000NW-50-300 フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型) ゼンシン 14206468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)50
全長(mm)300
内容量1本注文コード14206468品番Z-2000NW-50-300
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。

用途
配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。
トラスコ品番420-3861材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~300呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)呼び径(A)50適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする