※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルメタルホース(フランジ型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(B)2025/03/04 呼び径(A)20 全長(mm)300 注文コード14206529 品番Z-4000-20-300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼び径・全長など17種類から選べます 他の種類を見る

接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。

用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。 トラスコ品番420-3925 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40〜300 呼び径(B)2025/03/04 最高使用圧力(MPa)1 呼び径(A)20 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする