共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム
オーバンド缶 30g #16 アメ色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(205本)
注文コード
14207710
品番
GG-040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
どこか懐かしいブリキ缶に入ったオーバンドです。
保管に便利で補充しながらずっと使えます。
かわいい手のひらサイズの缶です。
用途
包装用、結束用。
トラスコ品番
858-0817
材質
天然ゴム、缶:ブリキ缶
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
包装形態
ブリキ缶入
番手
#16
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1