日平機器
日平機器の トルクレンチ/トルクドライバー
日平機器の トルクレンチ
日平機器の プレセット形
プレセット形トルクレンチ(左右測定可能タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14208480
品番
HTR450-3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
左右両方向での使用ができ設定したトルク値に達すると音と振動で知らせます。
締め・緩め両方向での測定が可能です。
用途
ボルト類を規定トルクでの締め付ける作業、あるいは既に締め付けてあるボルト類の締め付け度合をチェックする作業に。
トラスコ品番
387-8913
材質
スチール
全長(mm)
810
差込角(mm)
19
頭部幅(mm)
60
トルク調整範囲(N・m)
75〜450
最小目盛(N・m)
2.5
注意
※測定機器ですので落下など衝撃を与えないようご注意ください。