ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの フロアマット
カートレイマット 3D-STDトレイ深型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14210099
品番
77300108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
たっぷりの深さがラゲージを濡れたものや汚れから守ります。
用途
車内収納等に。
トラスコ品番
469-4045
材質
ポリエチレン100%
色
ブラック
サイズ
S
外寸法(mm)
900×500×70
特性
防水仕様、丸洗いOK
底寸法(mm)
約800×400