アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の プライマー/硬化促進剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤用
一般用 瞬間接着剤 パワーエース S01 液状
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14211560
品番
713C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
プロ・職人愛用の瞬間接着剤『極める』シリーズ、『713』のコンパクトサイズ版です。
細口ノズル付きなので材料選ばずの接着に加え細密塗布も可能です。
用途
硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器などの瞬間接着に。
トラスコ品番
683-1107
セット内容
本体(ALチューブ)、細ノズル(2本)
材質
主成分:シアノアクリレート
色
無色透明
タイプ
プロ用
使用温度範囲(℃)
-10〜60
容量(g)
5
粘度(mPa・s)
100
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.005L
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
固着時間(秒)
5〜20(23℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※皮ふ・指などについた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
※目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
※布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。