SS60052RS 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所) 14213179 SS60052RS 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所) 14213179 SS60052RS 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所) 14213179

深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14213179 品番 SS60052RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
高速性は接触シールによる限界があります。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。 トラスコ品番334-7478 材質ステンレス(SUS440C) 幅(mm)12 径(Φmm)【内輪】25【外輪】47 シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS) 使用温度範囲(℃)-30〜110 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする