切削剤ウルトラカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード14213371 品番SUC-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。
鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。

用途
ステンレス、硬い合金の重切削。
ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。
打抜き、深絞りなどのプレス加工。
添加率 : 5〜10%
手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
トラスコ品番868-3030 タイプ切削油 容量(L)4 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする