LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 特殊接着剤
紫外線硬化型接着剤 嫌気性付加
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14214351
品番
3851-1L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。
プラスチックへの接着が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪みの発生が少なくなります
嫌気性硬化を有します。
用途
UV光が当たらない箇所のある構造的なアプリケーションや装飾目的などのガラスと金属などの接着に。
トラスコ品番
390-7017
材質
アクリル系
色
淡黄色
粘度(mPa・s)
3000〜7000
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005L
危険物の性状
非水溶性