CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの ラジアル玉軸受
CCTYベアリングジャパンの ボールベアリング(深溝玉軸受)
標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14215428
品番
6000 2RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
接触型合成ゴムシール付きです。
鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。
防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途
建機、重機、産業機全般、民生機全般。
防塵性、防水性が要求される用途など。
トラスコ品番
828-3261
材質
高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)
幅(mm)
8
径(Φmm)
【内輪】10【外輪】26
シール
合成ゴム接触両側シールタイプ
使用温度範囲(℃)
-25〜120
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方