CCTYベアリングジャパン
CCTYベアリングジャパンの ベアリング(軸受)
CCTYベアリングジャパンの ラジアル玉軸受
CCTYベアリングジャパンの ボールベアリング(深溝玉軸受)
標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14215498
品番
6003 ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
鋼板シールド付きです。
金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。
防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
用途
建機、重機、産業機全般、民生機全般。
トラスコ品番
794-0980
材質
高炭素クロム軸受鋼 SUJ2
幅(mm)
10
径(Φmm)
【内輪】17【外輪】35
シール
両側シールドタイプ
使用温度範囲(℃)
-25〜120
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方