※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6006 2RS 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン 14215559 6006 2RS 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン 14215559 6006 2RS 標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTYベアリングジャパン 14215559

標準ベアリングベストバリュー(合成ゴム接触両側シールタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14215559 品番 6006 2RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

接触型合成ゴムシール付きです。
鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。
防塵性、防水性が要求される用途に適しています。

用途
建機、重機、産業機全般、民生機全般。
防塵性、防水性が要求される用途など。
トラスコ品番828-3267 材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) 幅(mm)13 径(Φmm)【内輪】30【外輪】55 シール合成ゴム接触両側シールタイプ 使用温度範囲(℃)-25〜120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする