※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6206 ZZ 標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン 14215690 6206 ZZ 標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン 14215690 6206 ZZ 標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ) CCTYベアリングジャパン 14215690

標準ベアリングベストバリュー(両側シールドタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14215690 品番 6206 ZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

鋼板シールド付きです。
金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。
防塵性が要求される高速回転用途に適しています。

用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。 トラスコ品番828-3208 材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) 幅(mm)16 径(Φmm)【内輪】30【外輪】62 シール両側シールドタイプ 使用温度範囲(℃)-25〜120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする