※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6801 標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 14215830 6801 標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 14215830 6801 標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン 14215830

標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14215830 品番 6801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。
転がり軸受の中で最も代表的な型式です。

用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。 トラスコ品番828-3240 材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) 幅(mm)5 径(Φmm)【内輪】12【外輪】21 シール開放タイプ 使用温度範囲(℃)-25〜120 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする