ALUAFS-50 ワイヤアルミダクト悟空 オリエント 14216810

 

ALUAFS-50 ワイヤアルミダクト悟空 オリエント 14216810
ALUAFS-50 ワイヤアルミダクト悟空 オリエント 14216810
ALUAFS-50 ワイヤアルミダクト悟空 オリエント 14216810
ALUAFS-50 ワイヤアルミダクト悟空 オリエント 14216810
ALUAFS-50 ワイヤアルミダクト悟空 オリエント 14216810
ALUAFS-50 ワイヤアルミダクト悟空 オリエント 14216810
ALUAFS-50 ワイヤアルミダクト悟空 オリエント 14216810
ALUAFS-50 ワイヤアルミダクト悟空 オリエント 14216810
ALUAFS-50 ワイヤアルミダクト悟空 オリエント 14216810
ALUAFS-50 ワイヤアルミダクト悟空 オリエント 14216810

ワイヤアルミダクト悟空

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード14216810品番ALUAFS-50
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

国土交通大臣「不燃材料」認定品です。
耐久性・施工性・気密性に優れています。
伸縮自在で形状保持も可能です。
ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。

用途空調・換気用ダクト。トラスコ品番420-2104材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10許容曲げ半径(mm)35外径(mm)55内径(mm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする