バートル
作業服6071シリーズブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
シルバー
クーガー
シルバー
キャメル
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14223618
品番
6071-5-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
高品質な日本製T/Cソフトツイル素材を使用しています。
コーディネイト自在の豊富なカラーバリエーションです。
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクトです。
トラスコ品番
114-9727
材質
ポリエステル65%、綿35%
色
シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。