ステン(-)UNC(PAN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) ねじの呼び#2-56 注文コード14231379 品番#2-56X7/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,704
販売価格(税別)
10,640
この商品はねじの呼び・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状なべ 穴の形状すりわり ねじの呼び#2-56 長さ(inch)7/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする