大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステン(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
24
注文コード
14238160
品番
24X90(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,437
販売価格(税別)
¥
5,852
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
90
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
24