大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ステン(-)サラボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
1/2
注文コード
14238230
品番
1/2X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,985
販売価格(税別)
¥
32,714
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
ねじの呼び
1/2
長さ(inch)
65