大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BKステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
14243498
品番
2.5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,038
販売価格(税別)
¥
14,580
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
表面処理
黒染め
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
2.5