画像準備中

ステン(+)サラボルトD30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14245160 品番 16X60(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,304
販売価格(税別)
1,185
材質ステンレス 長さ(mm)60 ねじの種類全ねじ 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼び16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする