大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
Sコートステン(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全224種類を一覧で見る
内容量
1袋(10000個)
注文コード
14256728
品番
2X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,492
販売価格(税別)
¥
48,629
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
表面処理
ステンレスコート
頭部形状
サラ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M2