オカモト[安全靴・作業靴]
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
14280711
品番
GT1564L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
特殊加工によるグリップ加工を施しています。
ムダなく使える左右兼用タイプです。
超純水洗浄のクリーンパック包装です。
トラスコ品番
756-5836
材質
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
厚さ(mm)
0.11
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
29
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
21.2
ISOグレード
7(Fed/STDクラス10000)相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンボス加工
指先