VA線ニッパ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14282260 品番383HGSR-185
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ビクタースタンダードシリーズ最強の切れ味を実現しました。
広い開き幅と長い刃先で作業性がアップしました。
刃部を鏡面研磨し、切断抵抗を減らすことで楽に切断作業をすることができます。
軟鉄線、銅線用の薄刃仕様です。
独自開発の刃形状で切れ味、耐久性に優れています。
職人の意見から生まれた究極のプロ用工具です。
メーカー通常製品より薄型で超軽量です。
発砲性エラストマー(エアークッション)使用で手への疲れが今までの半分に軽減しました。
焼却時にダイオキシンが発生しない環境に優しい仕様です。
バネ付きのため、開閉作業が楽にできます。

用途電気工事・通信工事等でのVA/VVF線の切断に。 トラスコ品番254-5452 材質特殊鋼 全長(mm)185 取付穴落下防止用ひも取付穴:あり ハンドルエラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 銅線3 バネあり 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×2芯/2.0×3芯 切刃表面ラウンド 切断能力(mm)VA線Φ1.6×2芯/Φ2.0×3芯
注意
※電気が流れている物への使用は絶対にしないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※能力以上の使用はしないでください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする