画像準備中

GB ステン(+)サラコ D8コアタマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 14288648 品番 5X80(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,588
販売価格(税別)
8,716
材質ステンレス 長さ(mm)80 ねじの種類全ねじ 表面処理GB 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする