画像準備中

ステン(+)UNC(FLAT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 14301659 品番 #6-32X9/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,108
販売価格(税別)
2,825
材質ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼び#6-32 長さ(inch)9/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする