3X12 ホワイトSUS(+)スリムヘッド 大阪魂 14311791 3X12 ホワイトSUS(+)スリムヘッド 大阪魂 14311791 3X12 ホワイトSUS(+)スリムヘッド 大阪魂 14311791

ホワイトSUS(+)スリムヘッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14311791 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,414
販売価格(税別)
10,376
材質SUS 長さ(mm)12 十字穴番号1 呼び径3 寸法H(mm)0.8 寸法D(Φmm)6 寸法d(Φmm)3.00-3.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする