3.5X12 ホワイトSUS(+)スリムヘッド 大阪魂 14311888 3.5X12 ホワイトSUS(+)スリムヘッド 大阪魂 14311888 3.5X12 ホワイトSUS(+)スリムヘッド 大阪魂 14311888

ホワイトSUS(+)スリムヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 14311888 品番 3.5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,096
販売価格(税別)
10,087
材質SUS 長さ(mm)12 十字穴番号2 呼び径3.5 寸法H(mm)0.85 寸法D(Φmm)7 寸法d(Φmm)3.50-3.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする