大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
16ヤマステン(+)UNC(FLAT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
14328715
品番
3/8X4"1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥223,608
販売価格(税別)
¥
203,280
バスケットに入れる
材質
ステンレス
頭部形状
平
1インチ当たり山数
16山
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
UNC3/8
長さ(inch)
4"1/2