曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L16-100~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード14360841品番CDJ2L16-100-A73Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,380

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気リード線(m)5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無オートスイッチ個数2オートスイッチ品番A73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14360841CDJ2L16-100-A73Z34255357CDJ2L16-100Z-A93VZ-ACDJ2L16-100-A73Z CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-100Z) SMC 34255357CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-100Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
CDJ2L16-100-A73Z 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2L16-100~) 1個 SMC 【通販モノタロウ】