曜日別特売

油性脱脂洗浄剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード14399476品番ODS-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

3000Vの通電中でも使用できます。
油で汚れた配電盤内やモーター、マグネットスイッチなどに。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3600mL危険物の性状非水溶性
注意
※エンジンクリーナーなどで洗い流すようにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする