MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 鍵・錠前
MK(丸喜金属本社)の 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14401235
品番
MDS-100
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
指紋・皮膚等の汚れが目立ちません。モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
付属品
ビス:M6×65mm/M6×70mm
材質
ステンレス
寸法(mm)
600
仕上
ブラックシールド
適合扉厚(mm)
25〜35(M6×65/30〜40(M6×70の場合)