MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 鍵・錠前
MK(丸喜金属本社)の 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14401418
品番
MDS-110
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
付属品
ビス:M6×75mm
材質
ステンレス
寸法(mm)
450
仕上
鏡面クローム
適合扉厚(mm)
28〜40