用途
月一リピートにおすすめ。
お供えに必要な新鮮な生榊、お供え用の古代米、塩の3点セットです。
小サイズ神棚、モダン神棚に合った分量です。
セット内容
・古代米 赤米 内容量100g(1日1回 約3g ×30日分の計算)
・清めの塩 内容量500g(1日1回 約8g ×30日分の計算)
・八丈榊 一対(2本)
※余ったお塩は盛り塩にもお使いいただけます。
榊は生の八丈榊ですので、お水交換の頻度が高いほど長持ちします。
米、榊はチャック、マチ付きで倒れにくく使いやすい商品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
赤米:9×4.5×14.5
清めの塩:10×6×22
八丈榊:7.5×15
※八丈榊は個々にサイズが異なります。