大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ブラックSUS(+)スリムヘッドA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14414691
品番
4X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,154
販売価格(税別)
¥
21,958
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
呼び径
4
寸法H(mm)
0.9
寸法D(Φmm)
8
寸法d(Φmm)
4.00-4.15