大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ブラックSUS(+)スリムヘッドA
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
14414779
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,713
販売価格(税別)
¥
35,194
バスケットに入れる
材質
SUS
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
呼び径
5
寸法H(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
5.00-5.20